• Domov
  • Inštalacijski odklopnik EATON XPOLE PL6 6kA C 16A 1P+N
E-katalog

Inštalacijski odklopnik EATON XPOLE PL6 6kA C 16A 1P+N [106034 - PL6-C16/1N]

ŠIFRA 2817117 EAN 4015081058020 EATON 106034 - PL6-C16/1N
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: EATON XPOLE PL6
  • Nazivna kratkostična zmogljivost (EN-60898) (kA): 6
  • Izklopna karakteristika: C
  • Nazivni tok (A): 16
  • Število polov (skupaj): 1 polni odklopnik + N
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.