E-katalog
Inštalacijski odklopnik ACTI9 iCV40 6kA C 2A 1P+N [A9P54602 - iCV40N]
ŠIFRA 2799922
EAN 3606481324580
SCHNEIDER ELECTRIC
A9P54602 - iCV40N
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: ACTI9 iCV40
- Nazivna kratkostična zmogljivost (EN-60898) (kA): 6
- Izklopna karakteristika: C
- Nazivni tok (A): 2
- Število polov (skupaj): 1 polni odklopnik + N
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.