• Domov
  • Inštalacijski odklopnik ABB 4,5kA C 32A 1P+N
E-katalog

Inštalacijski odklopnik ABB 4,5kA C 32A 1P+N [2CSS245101R0324 - SN201 L-C32]

ŠIFRA 2797359 EAN 8012542088950 ABB 2CSS245101R0324 - SN201 L-C32
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: ABB
  • Nazivna kratkostična zmogljivost (EN-60898) (kA): 4,5
  • Izklopna karakteristika: C
  • Nazivni tok (A): 32
  • Število polov (skupaj): 1 polni odklopnik + N
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.