• Domov
  • Inštalacijski odklopnik ABB 25kA C 4A 2P
E-katalog

Inštalacijski odklopnik ABB 25kA C 4A 2P [2CDS282001R0044 - S202P-C4]

ŠIFRA 2780424 EAN 4016779590396 ABB 2CDS282001R0044 - S202P-C4
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: ABB
  • Nazivna kratkostična zmogljivost (EN-60898) (kA): 25
  • Izklopna karakteristika: C
  • Nazivni tok (A): 4
  • Število polov (skupaj): 2 polni odklopnik
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.