• Domov
  • Inštalacijski odklopnik ABB 10kA C 32A 3P
E-katalog

Inštalacijski odklopnik ABB 10kA C 32A 3P [2CDS273001R0324 - S203M-C32]

ŠIFRA 2780427 EAN 4016779550482 ABB 2CDS273001R0324 - S203M-C32
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: ABB
  • Nazivna kratkostična zmogljivost (EN-60898) (kA): 10
  • Izklopna karakteristika: C
  • Nazivni tok (A): 32
  • Število polov (skupaj): 3 polni odklopnik
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.