• Domov
  • Inštalacijski kontaktor ABB 20A 2NO 24V AC/DC 1M
E-katalog

Inštalacijski kontaktor ABB 20A 2NO 24V AC/DC 1M [1SBE121111R0120 - ESB20-20N-01]

ŠIFRA 2794755 EAN 3471523007352 ABB 1SBE121111R0120 - ESB20-20N-01
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: ABB
  • Nazivni delovni tok (A): 20
  • Število normalno odprtih kontaktov (NO): 2
  • Nazivna krmilna napetost (V): 24
  • Tip krmilne napetosti (AC/DC): AC/DC
  • Število modularnih razmakov (M): 1
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.