• Domov
  • Inštalacijski kanal PROVINIL NIK 106 100mm 60mm 2000mm PVC RJ
E-katalog

Inštalacijski kanal PROVINIL NIK 106 100mm 60mm 2000mm PVC RJ [31060 - NIK-106 R]

ŠIFRA 1208638 EAN 3831039401707 PROVINIL 31060 - NIK-106 R
Inštalacijski kanal Neri NIK 106 100mm 60mm 2000mm PVC RJAVA
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: PROVINIL
  • Širina (mm): 100
  • Višina (mm): 60
  • Dolžina (mm): 2000
  • Material: Umetna masa
  • Barva: Rjava
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.