E-katalog
Inštalacijski kanal Profil NIK QUADRO samolepilni 17mm 17mm 2000mm PVC ANTR [1717SLA - QUADRO]
ŠIFRA 2807041
EAN 3830022541482
Profil
1717SLA - QUADRO
Kanal NIK QUADRO samolepilni 17mm x 17mm x 2000mm PVC Antracit
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: Profil
- Širina (mm): 17
- Višina (mm): 17
- Dolžina (mm): 2000
- Material: Umetna masa
- Barva: Antracit
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.