E-katalog
Inštalacijski kanal Obo Bettermann WDK13025 WDK13025 25mm 13mm 2000mm PVC čisto bela [6187704 - WDK13025]
ŠIFRA 2774583
EAN 4012195438939
Obo Bettermann
6187704 - WDK13025
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Izvedba: WDK13025
- Širina (mm): 25
- Višina (mm): 13
- Dolžina (mm): 2000
- Material: Umetna masa
- Barva: čisto bela
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.