• Domov
  • Inštalacijski kanal Elba AT-OK OVAL 130mm 72mm 2000mm jeklo BE
E-katalog

Inštalacijski kanal Elba AT-OK OVAL 130mm 72mm 2000mm jeklo BE [2300721 - AT-OK]

ŠIFRA 1092061 EAN 3830022075031 ELBA 2300721 - AT-OK
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Elba
  • Širina (mm): 130
  • Višina (mm): 72
  • Dolžina (mm): 2000
  • Material: Jeklo
  • Barva: v beli barvi
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.