Inštalacijska cev EC ECTG2032B 32mm 3000mm Halogen free Samoug./Negor. SI s spojko, (30 m) [ECTG2032B]
- Linija izdelkov: EC
- Izvedba: ECTG2032B
- Zunanji premer (mm): 32, 0
- Dolžina: 3000
- Material: Halogen free
- Negorljivo: Samougasen / negorljiv
- Barva: siva
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.