Inštalacijska cev EC ECTG2016B 16mm 3000mm Halogen free Samoug./Negor. SI s spojko, (102 m) [ECTG2016B]
- Linija izdelkov: EC
- Izvedba: ECTG2016B
- Zunanji premer (mm): 16
- Dolžina: 3000
- Material: Halogen free
- Negorljivo: Samougasen / negorljiv
- Barva: siva
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.