• Domov
  • Inštalaci. vodnik brezhalogeni LAPP 90°C H07Z-K 1,5mm2 Vijolična
E-katalog

Inštalaci. vodnik brezhalogeni LAPP 90°C H07Z-K 1,5mm2 Vijolična [4726071/100]

ŠIFRA 2793958 EAN 4044774731469 LAPP 4726071/100
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: LAPP
  • Tip kabla: H07Z-K
  • Nominalni prerez glavnega vodnika (mm2): 1,5
  • Barva zunanjega plašča: Vijolična
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.