• Domov
  • Inštalaci. vodnik brezhalogeni H07Z1-K 16mm2 RU/ZE Cca - s1b, d1, a1 BOBEN
E-katalog

Inštalaci. vodnik brezhalogeni H07Z1-K 16mm2 RU/ZE Cca - s1b, d1, a1 BOBEN [HZ1010160001GC30C000 - H07Z1-K]

ŠIFRA 2802764 EAN 3838629794812 Drugi proizv. HZ1010160001GC30C000 - H07Z1-K
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Druge blagovne znamke
  • Tip kabla: H07Z1-K
  • Nominalni prerez glavnega vodnika (mm2): 16
  • Barva zunanjega plašča: rumeno/zelena
  • Razred odziva na ogenj: Cca
  • Razred razvoja dima: s1b
  • Razred gorečih kapljic: d1
  • Razred kislosti: a1
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.