E-katalog
Induktivno tipalo prisotnosti PEPPERL + FUCHS NO+NC 40x40mm 20mm PNP vijačno 10-30V DC poravnan [194784 - NBB20-U1-A2]
ŠIFRA 1203300
EAN 4050143021253
PEPPERL + FUCHS
194784 - NBB20-U1-A2
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: PEPPERL + FUCHS
- Premer senzorja (mm): 40x40
- Preklopna razdalja (mm): 20
- Vrsta preklopnega izhoda: PNP
- Tip električne povezave: Vijačni priklop
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 10-30
- Vrsta napetosti: DC
- Mehansko stanje vgradnje senzorja: Zgoščen
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.