E-katalog
Induktivno tipalo prisotnosti PEPPERL + FUCHS M30mm 25mm PNP Konektor M12-4pin 7-30V DC [293454-0073 - NBN25-30GM50-A2-V1-M]
ŠIFRA 2792292
EAN 3838629742066
PEPPERL + FUCHS
293454-0073 - NBN25-30GM50-A2-V1-M
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: PEPPERL + FUCHS
- Premer senzorja (mm): M30
- Preklopna razdalja (mm): 25
- Vrsta preklopnega izhoda: PNP
- Tip električne povezave: Priključek M12-4pin
- Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 7-30
- Vrsta napetosti: DC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.