E-katalog
Induktivno tipalo prisotnosti PEPPERL + FUCHS M30mm 10mm PNP Konektor M12-4pin 10-30V DC poravnan [292532 - NRB10-30GM50-E2-C-V1]
ŠIFRA 2779776
EAN 3838629717903
PEPPERL + FUCHS
292532 - NRB10-30GM50-E2-C-V1
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: PEPPERL + FUCHS
- Premer senzorja (mm): M30
- Preklopna razdalja (mm): 10
- Vrsta preklopnega izhoda: PNP
- Tip električne povezave: Priključek M12-4pin
- Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 10-30
- Vrsta napetosti: DC
- Mehansko stanje vgradnje senzorja: Zgoščen
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.