E-katalog
Induktivno tipalo prisotnosti PEPPERL + FUCHS 5mm Konektor M12-4pin 5-25V poravnan Ex [106453 - NJ5-18GM-N-V1]
ŠIFRA 2778596
EAN 3838629712434
PEPPERL + FUCHS
106453 - NJ5-18GM-N-V1
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: PEPPERL + FUCHS
- Preklopna razdalja (mm): 5
- Tip električne povezave: Priključek M12-4pin
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 5-25
- Mehansko stanje vgradnje senzorja: Zgoščen
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.