Induktivno tipalo prisotnosti PEPPERL + FUCHS 4mm PNP Kabel 4,75-30V DC neporavnan 0,5m PVC [122522 - NBN4-F29-E2-V3-G-0,5]
- Linija izdelkov: PEPPERL + FUCHS
- Preklopna razdalja (mm): 4
- Vrsta preklopnega izhoda: PNP
- Tip električne povezave: Kabel
- Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 4,75-30
- Vrsta napetosti: DC
- Mehansko stanje vgradnje senzorja: Ni zgoščen
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.