E-katalog
Induktivno tipalo prisotnosti PEPPERL + FUCHS 40mm PNP Konektor M12-4pin 10-30V DC neporavnan [183674 - NBN40-L2-E34-V1]
ŠIFRA 2803687
EAN 3838629756605
PEPPERL + FUCHS
183674 - NBN40-L2-E34-V1
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: PEPPERL + FUCHS
- Preklopna razdalja (mm): 40
- Vrsta preklopnega izhoda: PNP
- Tip električne povezave: Priključek M12-4pin
- Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 10-30
- Vrsta napetosti: DC
- Mehansko stanje vgradnje senzorja: Ni zgoščen
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.