E-katalog
Induktivno tipalo prisotnosti PEPPERL + FUCHS 12mm 2mm Kabel 5-60V DC poravnan [088190 - NBB2-12GM40-Z0]
ŠIFRA 2774926
EAN 3838629698462
PEPPERL + FUCHS
088190 - NBB2-12GM40-Z0
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: PEPPERL + FUCHS
- Premer senzorja (mm): 12
- Preklopna razdalja (mm): 2
- Tip električne povezave: Kabel
- Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 5-60
- Vrsta napetosti: DC
- Mehansko stanje vgradnje senzorja: Zgoščen
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.