• Domov
  • Induktivno tipalo prisotnosti IFM NO M30mm 10mm PNP Konektor M12-4pin 10-36V DC poravnan
E-katalog

Induktivno tipalo prisotnosti IFM NO M30mm 10mm PNP Konektor M12-4pin 10-36V DC poravnan [II5465 - IIA3010-BPKG/US-100-]

ŠIFRA 2783887 EAN 3838629729166 IFM ELECTRONIC si II5465 - IIA3010-BPKG/US-100-
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: IFM
  • Premer senzorja (mm): M30
  • Preklopna razdalja (mm): 10
  • Vrsta preklopnega izhoda: PNP
  • Tip električne povezave: Priključek M12-4pin
  • Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 10-36
  • Vrsta napetosti: DC
  • Mehansko stanje vgradnje senzorja: Zgoščen
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.