• Domov
  • Induktivno tipalo prisotnosti IFM NO 8mm 4mm PNP Konektor M8 10-30V DC
E-katalog

Induktivno tipalo prisotnosti IFM NO 8mm 4mm PNP Konektor M8 10-30V DC [IE5391 - IEK3004-BPKG/V4A/K1*]

ŠIFRA 2783148 EAN 3838629723102 IFM ELECTRONIC si IE5391 - IEK3004-BPKG/V4A/K1*
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: IFM
  • Premer senzorja (mm): 8
  • Preklopna razdalja (mm): 4
  • Vrsta preklopnega izhoda: PNP
  • Tip električne povezave: M8
  • Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 10-30
  • Vrsta napetosti: DC
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.