• Domov
  • Induktivno tipalo prisotnosti IFM NO 8mm 2mm PNP M12 10-36V DC
E-katalog

Induktivno tipalo prisotnosti IFM NO 8mm 2mm PNP M12 10-36V DC [IE5257 - IEK3002BBPKG/US-104*]

ŠIFRA 2783149 EAN 3838629723119 IFM ELECTRONIC si IE5257 - IEK3002BBPKG/US-104*
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: IFM
  • Premer senzorja (mm): 8
  • Preklopna razdalja (mm): 2
  • Vrsta preklopnega izhoda: PNP
  • Tip električne povezave: M12
  • Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 10-36
  • Vrsta napetosti: DC
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.