• Domov
  • Induktivno tipalo prisotnosti IFM M18mm 8mm PNP Konektor M12-4pin 10-36V DC poravnan
E-katalog

Induktivno tipalo prisotnosti IFM M18mm 8mm PNP Konektor M12-4pin 10-36V DC poravnan [IGT204 - IGB3008BAPKG/M/V4A/*]

ŠIFRA 2775805 EAN 3838629699001 IFM ELECTRONIC si IGT204 - IGB3008BAPKG/M/V4A/*
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: IFM
  • Premer senzorja (mm): M18
  • Preklopna razdalja (mm): 8
  • Vrsta preklopnega izhoda: PNP
  • Tip električne povezave: Priključek M12-4pin
  • Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 10-36
  • Vrsta napetosti: DC
  • Mehansko stanje vgradnje senzorja: Zgoščen
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.