• Domov
  • Induktivno tipalo prisotnosti IFM M12mm 4mm PNP Konektor M12-3pin 10-30V DC
E-katalog

Induktivno tipalo prisotnosti IFM M12mm 4mm PNP Konektor M12-3pin 10-30V DC [IFS285 - IFK3004BBPKG/K1/US*]

ŠIFRA 2799171 EAN 3838629780099 IFM ELECTRONIC si IFS285 - IFK3004BBPKG/K1/US*
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: IFM
  • Premer senzorja (mm): M12
  • Preklopna razdalja (mm): 4
  • Vrsta preklopnega izhoda: PNP
  • Tip električne povezave: Priključek M12-3pin
  • Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 10-30
  • Vrsta napetosti: DC
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.