• Domov
  • Induktivno tipalo prisotnosti IFM 53mm 2mm PNP M12 10-36V DC
E-katalog

Induktivno tipalo prisotnosti IFM 53mm 2mm PNP M12 10-36V DC [M9H200 - M9B3002BBPKG]

ŠIFRA 2803542 EAN 3838629792924 IFM ELECTRONIC si M9H200 - M9B3002BBPKG
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: IFM
  • Premer senzorja (mm): 53
  • Preklopna razdalja (mm): 2
  • Vrsta preklopnega izhoda: PNP
  • Tip električne povezave: M12
  • Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 10-36
  • Vrsta napetosti: DC
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.