• Domov
  • Induktivno tipalo prisotnosti IFM 4mm PNP Konektor M12-4pin 10-36V DC
E-katalog

Induktivno tipalo prisotnosti IFM 4mm PNP Konektor M12-4pin 10-36V DC [IF5539 - IFB3004-BPKG/US-100-]

ŠIFRA 2774897 EAN 3838629698417 IFM ELECTRONIC si IF5539 - IFB3004-BPKG/US-100-
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: IFM
  • Preklopna razdalja (mm): 4
  • Vrsta preklopnega izhoda: PNP
  • Tip električne povezave: Priključek M12-4pin
  • Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 10-36
  • Vrsta napetosti: DC
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.