• Domov
  • Induktivno tipalo prisotnosti IFM 2mm PNP Konektor M8 10-36V DC
E-katalog

Induktivno tipalo prisotnosti IFM 2mm PNP Konektor M8 10-36V DC [IEC201 - IEB3002BBPKG/AM/AS*]

ŠIFRA 2746765 EAN 3838629418800 IFM ELECTRONIC si IEC201 - IEB3002BBPKG/AM/AS*
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: IFM
  • Preklopna razdalja (mm): 2
  • Vrsta preklopnega izhoda: PNP
  • Tip električne povezave: M8
  • Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 10-36
  • Vrsta napetosti: DC
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.