• Domov
  • Induktivno tipalo prisotnosti IFM 2mm PNP / NPN Konektor M12-4pin 5-36V DC
E-katalog

Induktivno tipalo prisotnosti IFM 2mm PNP / NPN Konektor M12-4pin 5-36V DC [IE5298 - IEA2002-FROG/US-100*]

ŠIFRA 2763219 EAN 3838629655540 IFM ELECTRONIC si IE5298 - IEA2002-FROG/US-100*
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: IFM
  • Preklopna razdalja (mm): 2
  • Vrsta preklopnega izhoda: PNP / NPN
  • Tip električne povezave: Priključek M12-4pin
  • Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 5-36
  • Vrsta napetosti: DC
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.