Induktivno tipalo prisotnosti FBS NO+NC 8mm 1,5mm PNP Kabel 10-30V [DCA 8 4628 - 607802]
- Linija izdelkov: FBS
- Premer senzorja (mm): 8
- Preklopna razdalja (mm): 1,5
- Vrsta preklopnega izhoda: PNP
- Tip električne povezave: Kabel
- Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 10-30
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.