• Domov
  • Induktivno tipalo prisotnosti FBS NO+NC 30mm 15mm PNP Kabel 10-30V DC neporavnan
E-katalog

Induktivno tipalo prisotnosti FBS NO+NC 30mm 15mm PNP Kabel 10-30V DC neporavnan [DCA 30 5629 - 604452]

ŠIFRA 2602481 EAN 3831054902593 FBS ELEKTRONIK DCA 30 5629 - 604452
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: FBS
  • Premer senzorja (mm): 30
  • Preklopna razdalja (mm): 15
  • Vrsta preklopnega izhoda: PNP
  • Tip električne povezave: Kabel
  • Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 10-30
  • Vrsta napetosti: DC
  • Mehansko stanje vgradnje senzorja: Ni zgoščen
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.