E-katalog
Induktivno tipalo prisotnosti FBS NO+NC 18mm 8mm PNP Konektor M12-4pin 10-30V DC neporavnan [DCA 18 5629 K - 702652]
ŠIFRA 1029627
EAN 3831054901824
FBS ELEKTRONIK
DCA 18 5629 K - 702652
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: FBS
- Premer senzorja (mm): 18
- Preklopna razdalja (mm): 8
- Vrsta preklopnega izhoda: PNP
- Tip električne povezave: Priključek M12-4pin
- Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 10-30
- Vrsta napetosti: DC
- Mehansko stanje vgradnje senzorja: Ni zgoščen
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.