• Domov
  • Induktivno tipalo prisotnosti FBS NO+NC 12mm 2mm PNP Konektor M12-4pin 10-30V DC poravnan
E-katalog

Induktivno tipalo prisotnosti FBS NO+NC 12mm 2mm PNP Konektor M12-4pin 10-30V DC poravnan [DCA 12 4629 K - 708602]

ŠIFRA 1073319 EAN 3831054901121 FBS ELEKTRONIK DCA 12 4629 K - 708602
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: FBS
  • Premer senzorja (mm): 12
  • Preklopna razdalja (mm): 2
  • Vrsta preklopnega izhoda: PNP
  • Tip električne povezave: Priključek M12-4pin
  • Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 10-30
  • Vrsta napetosti: DC
  • Mehansko stanje vgradnje senzorja: Zgoščen
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.