Induktivno tipalo prisotnosti FBS NO 8mm 1,5mm PNP Konektor M12-4pin 10-30V DC poravnan [DCA 8 4609 K - 707600]
- Linija izdelkov: FBS
- Premer senzorja (mm): 8
- Preklopna razdalja (mm): 1,5
- Vrsta preklopnega izhoda: PNP
- Tip električne povezave: Priključek M12-4pin
- Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 10-30
- Vrsta napetosti: DC
- Mehansko stanje vgradnje senzorja: Zgoščen
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.