• Domov
  • Induktivno tipalo prisotnosti FBS NO 5mm 0,8mm PNP Kabel 10-30V DC poravnan
E-katalog

Induktivno tipalo prisotnosti FBS NO 5mm 0,8mm PNP Kabel 10-30V DC poravnan [DCA 5 4609 - 601542]

ŠIFRA 2603424 EAN 3831054927572 FBS ELEKTRONIK DCA 5 4609 - 601542
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: FBS
  • Premer senzorja (mm): 5
  • Preklopna razdalja (mm): 0,8
  • Vrsta preklopnega izhoda: PNP
  • Tip električne povezave: Kabel
  • Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 10-30
  • Vrsta napetosti: DC
  • Mehansko stanje vgradnje senzorja: Zgoščen
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.