• Domov
  • Induktivno tipalo prisotnosti FBS NO 30mm 15mm DVOŽIČNI Kabel 20-240V 20-240V AC/DC neporavnan
E-katalog

Induktivno tipalo prisotnosti FBS NO 30mm 15mm DVOŽIČNI Kabel 20-240V 20-240V AC/DC neporavnan [ACDC30 5607 - 627050]

ŠIFRA 2689149 EAN 3831054910505 FBS ELEKTRONIK ACDC30 5607 - 627050
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: FBS
  • Premer senzorja (mm): 30
  • Preklopna razdalja (mm): 15
  • Vrsta preklopnega izhoda: Dvožični
  • Tip električne povezave: Kabel
  • Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 20-240
  • Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 20-240
  • Vrsta napetosti: AC/DC
  • Mehansko stanje vgradnje senzorja: Ni zgoščen
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.