• Domov
  • Induktivno tipalo prisotnosti FBS NO 30mm 10mm DVOŽIČNI Konektor M12-4pin 20-240V AC poravnan
E-katalog

Induktivno tipalo prisotnosti FBS NO 30mm 10mm DVOŽIČNI Konektor M12-4pin 20-240V AC poravnan [AC 30 4609 K - 709000]

ŠIFRA 2603481 EAN 3831054903996 FBS ELEKTRONIK AC 30 4609 K - 709000
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: FBS
  • Premer senzorja (mm): 30
  • Preklopna razdalja (mm): 10
  • Vrsta preklopnega izhoda: Dvožični
  • Tip električne povezave: Priključek M12-4pin
  • Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 20-240
  • Vrsta napetosti: AC
  • Mehansko stanje vgradnje senzorja: Zgoščen
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.