Induktivno tipalo prisotnosti FBS NO 12mm 4mm PNP Kabel 10-30V DC neporavnan [DCA 12 5609 - 608250]
- Linija izdelkov: FBS
- Premer senzorja (mm): 12
- Preklopna razdalja (mm): 4
- Vrsta preklopnega izhoda: PNP
- Tip električne povezave: Kabel
- Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 10-30
- Vrsta napetosti: DC
- Mehansko stanje vgradnje senzorja: Ni zgoščen
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.