• Domov
  • Induktivno tipalo prisotnosti FBS NO 12mm 4mm DVOŽIČNI Kabel 20-240V AC neporavnan
E-katalog

Induktivno tipalo prisotnosti FBS NO 12mm 4mm DVOŽIČNI Kabel 20-240V AC neporavnan [AC 12 5609 - 608750]

ŠIFRA 1065404 EAN 3831054903682 FBS ELEKTRONIK AC 12 5609 - 608750
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: FBS
  • Premer senzorja (mm): 12
  • Preklopna razdalja (mm): 4
  • Vrsta preklopnega izhoda: Dvožični
  • Tip električne povezave: Kabel
  • Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 20-240
  • Vrsta napetosti: AC
  • Mehansko stanje vgradnje senzorja: Ni zgoščen
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.