Induktivno tipalo prisotnosti FBS NC 30mm 15mm DVOŽIČNI Kabel 20-240V 20-240V AC/DC neporavnan [ACDC30 5617 - 627051]
- Linija izdelkov: FBS
- Premer senzorja (mm): 30
- Preklopna razdalja (mm): 15
- Vrsta preklopnega izhoda: Dvožični
- Tip električne povezave: Kabel
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 20-240
- Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 20-240
- Vrsta napetosti: AC/DC
- Mehansko stanje vgradnje senzorja: Ni zgoščen
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.