• Domov
  • Induktivno tipalo prisotnosti FBS M30mm 10mm NAMUR Kabel 5-30V DC IP67 za Ex okolje
E-katalog

Induktivno tipalo prisotnosti FBS M30mm 10mm NAMUR Kabel 5-30V DC IP67 za Ex okolje [DC 30 4600-Ex - 6847]

ŠIFRA 2797868 EAN 3838629771653 FBS ELEKTRONIK DC 30 4600-Ex - 6847
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: FBS
  • Premer senzorja (mm): M30
  • Preklopna razdalja (mm): 10
  • Vrsta preklopnega izhoda: NAMUR
  • Tip električne povezave: Kabel
  • Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 5-30
  • Vrsta napetosti: DC
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.