Induktivno tipalo prisotnosti FBS 30mm 5mm NAMUR Kabel 5-30V DC neporavnan [DC 30 5600 - 604950]
- Linija izdelkov: FBS
- Premer senzorja (mm): 30
- Preklopna razdalja (mm): 5
- Vrsta preklopnega izhoda: NAMUR
- Tip električne povezave: Kabel
- Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 5-30
- Vrsta napetosti: DC
- Mehansko stanje vgradnje senzorja: Ni zgoščen
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.