• Domov
  • Induktivno tipalo prisotnosti FBS 30mm 15mm DVOŽIČNI Konektor M12-4pin 20-240V AC neporavnan
E-katalog

Induktivno tipalo prisotnosti FBS 30mm 15mm DVOŽIČNI Konektor M12-4pin 20-240V AC neporavnan [AC 30 5609 K - 709050]

ŠIFRA 2727936 EAN 3831054904030 FBS ELEKTRONIK AC 30 5609 K - 709050
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: FBS
  • Premer senzorja (mm): 30
  • Preklopna razdalja (mm): 15
  • Vrsta preklopnega izhoda: Dvožični
  • Tip električne povezave: Priključek M12-4pin
  • Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 20-240
  • Vrsta napetosti: AC
  • Mehansko stanje vgradnje senzorja: Ni zgoščen
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.