Induktivno tipalo prisotnosti FBS 12mm 2mm PNP kabel 10-30V DC [DCA 12 4619 - 608501]
- Linija izdelkov: FBS
- Premer senzorja (mm): 12
- Preklopna razdalja (mm): 2
- Vrsta preklopnega izhoda: PNP
- Tip električne povezave: kabel
- Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 10-30
- Vrsta napetosti: DC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.