E-katalog
Gumijasti kabel razno NSGAFOU 1X4mm2 1,8/3kV Eca [2653264]
ŠIFRA 2603360
EAN 3838629072965
Drugi proizv.
2653264
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: Druge blagovne znamke
- Izvedba: NSGAFOU
- Število žil: 1
- Nominalni presek vodnikov (mm2): 4
- Nazivna napetost U0 (V): 1,8/3
- Razred odziva na ogenj: Eca
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.