E-katalog
Gumijasti kabel NSGAFOEU 1X2,5mm2 ČR 1,8/3kV Eca [067879]
ŠIFRA 2606782
EAN 3838629067879
Drugi proizv.
067879
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: Druge blagovne znamke
- Število žil: 1
- Nominalni presek vodnikov (mm2): 2,5
- Barva zunanjega plašča: Črna
- Nazivna napetost U0 (V): 1,8/3
- Razred odziva na ogenj: Eca
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.