• Domov
  • Gumijasti kabel NSGAFOEU 1X16mm2 ČR 1,8/3kV Eca boben 500 m
E-katalog

Gumijasti kabel NSGAFOEU 1X16mm2 ČR 1,8/3kV Eca boben 500 m [28201450190]

ŠIFRA 2776034 EAN 8055731088386 Drugi proizv. 28201450190
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Druge blagovne znamke
  • Število žil: 1
  • Nominalni presek vodnikov (mm2): 16
  • Barva zunanjega plašča: Črna
  • Nazivna napetost U0 (V): 1,8/3
  • Razred odziva na ogenj: Eca
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.