• Domov
  • Grelni kabel EGRO ZORMAN 9m 18W/m 230V 162W 3m priključni kabel
E-katalog

Grelni kabel EGRO ZORMAN 9m 18W/m 230V 162W 3m priključni kabel [02004 - GD18 - 9m]

ŠIFRA 2725920 EAN 3830066580546 EGRO ZORMAN 02004 - GD18 - 9m
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: EGRO ZORMAN
  • Dolžina (m): 9
  • Grelna moč (W/m): 18
  • Nazivna napetost (V): 230
  • Priključna moč (W): 162
  • Dolžina hladnega vodnika (m): 3
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.