• Domov
  • Grelni kabel EGRO ZORMAN 7m 30W/m 230V 210W 5m hladni del
E-katalog

Grelni kabel EGRO ZORMAN 7m 30W/m 230V 210W 5m hladni del [2216 - GD30 -7m]

ŠIFRA 2603635 EAN 3830066581017 EGRO ZORMAN 2216 - GD30 -7m
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: EGRO ZORMAN
  • Dolžina (m): 7
  • Grelna moč (W/m): 30
  • Nazivna napetost (V): 230
  • Priključna moč (W): 210
  • Dolžina hladnega vodnika (m): 5
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.